大阪魂
3B-ZEC B17(+)アプセットP=1
十字穴番号
4
寸法a(mm)
5.2
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
19.6
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
9.25
ねじの呼び
M10
平座金
(D1×T)22×1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13540637
10X16
16
オープン
¥
10,080
¥
11,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540680
10X20
20
オープン
¥
10,360
¥
11,396
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540716
10X25
25
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540759
10X30
30
オープン
¥
9,485
¥
10,434
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540795
10X35
35
オープン
¥
10,454
¥
11,499
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540838
10X40
40
オープン
¥
11,725
¥
12,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540881
10X50
50
オープン
¥
10,080
¥
11,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください