大阪魂
3カW-NW(+)アプセットP=2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13541215
4X14
14
0.7
3.5
7
7
オープン
¥
6,358
¥
6,994
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13541678
5X8
8
0.8
4.3
8
8.5
オープン
¥
6,078
¥
6,686
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13542536
6X15
15
1
5.1
10
11.5
オープン
¥
4,847
¥
5,332
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください