曜日別特売

ステンメッキB17(+)アプセットP=2

ステンメッキB17(+)アプセットP=2 - 大阪魂ステンメッキB17(+)アプセットP=2 - 大阪魂ステンメッキB17(+)アプセットP=2 - 大阪魂
ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)8.2寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1354419810X1616
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
1354424110X2020
オープン
7,916
8,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
1354427710X2525
オープン
8,563
9,419(税込)
10日以内出荷
返品不可
1354432010X3030
オープン
9,118
10,030(税込)
10日以内出荷
返品不可
1354435610X3535
オープン
9,987
10,986(税込)
10日以内出荷
返品不可
1354439910X4040
オープン
8,960
9,856(税込)
10日以内出荷
返品不可
1354443510X4545
オープン
9,634
10,597(税込)
10日以内出荷
返品不可
1354447810X5050
オープン
9,147
10,062(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする