大阪魂
RノンクロS(+)アプセットP=3
寸法m(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13545230
6X8
8
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
9,627
¥
10,590
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545248
6X10
10
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
7,118
¥
7,830
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545266
6X12
12
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
6,227
¥
6,850
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545291
6X14
14
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
5,596
¥
6,156
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545309
6X15
15
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
5,729
¥
6,302
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545327
6X16
16
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
5,874
¥
6,461
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545345
6X18
18
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
5,065
¥
5,572
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545370
6X20
20
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
5,378
¥
5,916
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545388
6X22
22
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
7,903
¥
8,693
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545406
6X25
25
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545431
6X28
28
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545449
6X30
30
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
6,416
¥
7,058
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545467
6X32
32
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
6,923
¥
7,615
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545501
6X35
35
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
6,923
¥
7,615
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545519
6X40
40
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
6,129
¥
6,742
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545537
6X42
42
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
6,818
¥
7,500
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545555
6X45
45
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
6,818
¥
7,500
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545580
6X50
50
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545686
8X12
12
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
6,878
¥
7,566
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545711
8X14
14
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545729
8X15
15
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545747
8X16
16
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545765
8X18
18
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
5,849
¥
6,434
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545790
8X20
20
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
5,503
¥
6,053
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545808
8X22
22
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
7,369
¥
8,106
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545826
8X25
25
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
7,369
¥
8,106
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545851
8X28
28
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
7,847
¥
8,632
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545869
8X30
30
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
7,847
¥
8,632
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545887
8X32
32
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
7,472
¥
8,219
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545930
8X35
35
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
7,472
¥
8,219
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545948
8X40
40
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
6,256
¥
6,882
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545966
8X45
45
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
6,809
¥
7,490
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13545991
8X50
50
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
7,412
¥
8,153
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください