曜日別特売

ステンメッキB17(+)アプセットP=3

ステンメッキB17(+)アプセットP=3 - 大阪魂ステンメッキB17(+)アプセットP=3 - 大阪魂ステンメッキB17(+)アプセットP=3 - 大阪魂
ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)10寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10平座金(D1×T)22×1.6内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1354613110X1616
オープン
9,707
10,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
1354615810X2020
オープン
9,707
10,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
1354618510X2525
オープン
10,174
11,191(税込)
10日以内出荷
返品不可
1354621910X3030
オープン
8,663
9,529(税込)
10日以内出荷
返品不可
1354624610X3535
オープン
9,260
10,186(税込)
10日以内出荷
返品不可
1354628010X4040
オープン
10,380
11,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
1354630710X4545
オープン
9,672
10,639(税込)
10日以内出荷
返品不可
1354634110X5050
オープン
8,849
9,734(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする