大阪魂
3B-ZEC B17(+)アプセットP=3
ピッチ(mm)
1.5
寸法a(mm)
10
寸法S(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M10
平座金
(D1×T)22×1.6
内容量
1個
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
45
50
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13546140
10X16
16
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13546167
10X20
20
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13546201
10X25
25
オープン
¥
11,854
¥
13,039
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13546228
10X30
30
オープン
¥
10,007
¥
11,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13546255
10X35
35
オープン
¥
10,903
¥
11,993
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13546289
10X40
40
オープン
¥
12,023
¥
13,225
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13546316
10X45
45
オープン
¥
11,174
¥
12,291
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13546350
10X50
50
オープン
¥
10,194
¥
11,213
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください