曜日別特売

ノンクロ-W(+)アプセットP=4

ノンクロ-W(+)アプセットP=4 - 大阪魂ノンクロ-W(+)アプセットP=4 - 大阪魂ノンクロ-W(+)アプセットP=4 - 大阪魂
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135464903X55235.56.05
オープン
9,116
10,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
135478205X282825.288.7
オープン
6,523
7,175(税込)
10日以内出荷
返品不可
135479785X404025.288.7
オープン
6,314
6,945(税込)
14日以内出荷
返品不可
135497288X2222381314.1
オープン
6,109
6,720(税込)
10日以内出荷
返品不可
135498688X3535381314.1
オープン
6,189
6,808(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする