大阪魂
3カW-NW(+)アプセットP=4
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13546508
3X5
5
2
3
5.5
6.05
オープン
¥
9,536
¥
10,490
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13547838
5X28
28
2
5.2
8
8.7
オープン
¥
6,818
¥
7,500
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13547996
5X40
40
2
5.2
8
8.7
オープン
¥
6,596
¥
7,256
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13549746
8X22
22
3
8
13
14.1
オープン
¥
6,380
¥
7,018
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13549886
8X35
35
3
8
13
14.1
オープン
¥
6,469
¥
7,116
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください