大阪魂
0クロムSB (+)アプセットP=4
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13546517
3X5
5
2
3
5.5
6.05
オープン
¥
11,916
¥
13,108
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13546806
3X16
16
2
3
5.5
6.05
オープン
¥
10,374
¥
11,411
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13546867
3X20
20
2
3
5.5
6.05
オープン
¥
8,436
¥
9,280
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13547847
5X28
28
2
5.2
8
8.7
オープン
¥
8,529
¥
9,382
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13547935
5X35
35
2
5.2
8
8.7
オープン
¥
8,305
¥
9,136
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13548005
5X40
40
2
5.2
8
8.7
オープン
¥
8,245
¥
9,070
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13548048
5X45
45
2
5.2
8
8.7
オープン
¥
9,020
¥
9,922
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13548791
6X22
22
3
6.1
10
10.9
オープン
¥
8,714
¥
9,585
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13549527
8X15
15
3
8
13
14.1
オープン
¥
6,929
¥
7,622
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13549755
8X22
22
3
8
13
14.1
オープン
¥
7,978
¥
8,776
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13549895
8X35
35
3
8
13
14.1
オープン
¥
8,083
¥
8,891
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください