曜日別特売

ステンメッキ(+)UP PD=3(W16X1

ステンメッキ(+)UP PD=3(W16X1 - 大阪魂ステンメッキ(+)UP PD=3(W16X1 - 大阪魂ステンメッキ(+)UP PD=3(W16X1 - 大阪魂
十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135499386X1212
オープン
15,225
16,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
135499566X2020
オープン
18,574
20,431(税込)
10日以内出荷
返品不可
135499656X2525
オープン
16,058
17,664(税込)
10日以内出荷
返品不可
135499816X3030
オープン
15,652
17,217(税込)
10日以内出荷
返品不可
135499476X1616
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする