曜日別特売

0クロムSB (+)アプセットI=3

0クロムSB (+)アプセットI=3 - 大阪魂0クロムSB (+)アプセットI=3 - 大阪魂0クロムSB (+)アプセットI=3 - 大阪魂
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135500694X6624.477
オープン
14,525
15,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
135500965X353525.488.5
オープン
9,249
10,174(税込)
10日以内出荷
返品不可
135501396X282836.91011.5
オープン
8,338
9,172(税込)
10日以内出荷
返品不可
135501756X404036.91011.5
オープン
7,854
8,639(税込)
10日以内出荷
返品不可
135502008X141438.41314.5
オープン
8,496
9,346(税込)
10日以内出荷
返品不可
135502188X181838.41314.5
オープン
7,729
8,502(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする