大阪魂
ノンクロ-B(+)アプセットI=4
長さ(mm)
15
十字穴番号
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
寸法K(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13550279
6X15
6.9
10
11.5
4
6.2
オープン
¥
8,596
¥
9,456
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13550315
8X15
8.4
13
14.5
5.5
7.2
オープン
¥
8,129
¥
8,942
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください