大阪魂
ユニクロ(+)アプセットSP=4
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.8
寸法K(mm)
3.5
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13550367
5X6
オープン
¥
10,294
¥
11,323
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください