曜日別特売

クロメ-ト (+)UP PD=3(W14X1

クロメ-ト (+)UP PD=3(W14X1 - 大阪魂クロメ-ト (+)UP PD=3(W14X1 - 大阪魂クロメ-ト (+)UP PD=3(W14X1 - 大阪魂
十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4呼び径dM6寸法dk(mm)10平座金(D1×T)14×1.0内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135504286X1212
オープン
5,792
6,371(税込)
9日以内出荷
返品不可
135504896X1616
オープン
5,236
5,760(税込)
9日以内出荷
返品不可
135505596X2020
オープン
4,703
5,173(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする