大阪魂
ステンメッキ(+)UP PD=3(W14X1
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
呼び径d
M6
寸法dk(mm)
10
平座金
(D1×T)14×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13550480
6X12
12
オープン
¥
6,892
¥
7,581
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13550541
6X16
16
オープン
¥
6,258
¥
6,884
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13550595
6X20
20
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください