大阪魂
ユニクロ4-コガタUPホソメSP=2
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
14
寸法d1(mm)
17.2
寸法K(mm)
7
ねじの呼びd
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13551496
10X30
30
オープン
¥
5,758
¥
6,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551505
10X45
45
オープン
¥
5,609
¥
6,170
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください