大阪魂
3カステンコ4-コガタUPホソメSP=3
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
14
寸法d1(mm)
17.2
寸法K(mm)
7
ねじの呼びd
M10
平座金
(D1×t)22×1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13551530
10X16
16
オープン
¥
14,654
¥
16,119
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551539
10X20
20
オープン
¥
12,414
¥
13,655
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551548
10X30
30
オープン
¥
11,276
¥
12,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551557
10X35
35
オープン
¥
11,725
¥
12,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551566
10X40
40
オープン
¥
12,247
¥
13,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551575
10X50
50
オープン
¥
10,249
¥
11,274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください