曜日別特売

3カ-B 7コガタUPホソメSP=3

3カ-B 7コガタUPホソメSP=3 - 大阪魂3カ-B 7コガタUPホソメSP=3 - 大阪魂3カ-B 7コガタUPホソメSP=3 - 大阪魂
ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10平座金(D1×t)22×1.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1355161810X3030
オープン
12,247
13,472(税込)
9日以内出荷
返品不可
1355162710X3535
オープン
12,845
14,130(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする