曜日別特売

ユニクロ(+)スリムPANヘッドP=1

ユニクロ(+)スリムPANヘッドP=1 - 大阪魂ユニクロ(+)スリムPANヘッドP=1 - 大阪魂ユニクロ(+)スリムPANヘッドP=1 - 大阪魂
十字穴番号2寸法a(mm)2.3寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135516364X66
オープン
5,607
6,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
135517064X88
オープン
4,145
4,560(税込)
9日以内出荷
返品不可
135517764X1010
オープン
4,314
4,745(税込)
9日以内出荷
返品不可
135518464X1212
オープン
4,109
4,520(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする