大阪魂
クロメ-ト (+)スリムPANヘッドP=1
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.3
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13551645
4X6
6
オープン
¥
5,607
¥
6,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551715
4X8
8
オープン
¥
4,145
¥
4,560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551785
4X10
10
オープン
¥
4,314
¥
4,745
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551855
4X12
12
オープン
¥
4,109
¥
4,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください