大阪魂
3カステンコ(+)スリムPANヘッドP=1
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.3
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13551688
4X6
6
オープン
¥
8,009
¥
8,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551758
4X8
8
オープン
¥
5,938
¥
6,532
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551828
4X10
10
オープン
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551898
4X12
12
オープン
¥
5,823
¥
6,405
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください