大阪魂
3カ-W 8TDRSP=3
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
2
寸法d1(mm)
14.1
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1×t)18×1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13552257
8X20
20
オープン
¥
15,687
¥
17,256
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13552266
8X25
25
オープン
¥
13,372
¥
14,709
(税込)
72日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください