大阪魂
3カ-B (+)ナベP=N
内容量
1個
全43種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
呼び
M3
M4
M5
M6
43種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13552309
3X4
4
M3
0.5
8
2
オープン
¥
14,603
¥
16,063
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552327
3X5
5
M3
0.5
8
2
オープン
¥
14,280
¥
15,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552345
3X6
6
M3
0.5
8
2
オープン
¥
11,494
¥
12,643
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552370
3X8
8
M3
0.5
8
2
オープン
¥
10,607
¥
11,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552388
3X10
10
M3
0.5
8
2
オープン
¥
9,792
¥
10,771
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552406
3X12
12
M3
0.5
8
2
オープン
¥
7,932
¥
8,725
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552431
3X15
15
M3
0.5
8
2
オープン
¥
6,645
¥
7,310
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552449
3X16
16
M3
0.5
8
2
オープン
¥
6,736
¥
7,410
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552467
3X18
18
M3
0.5
8
2
オープン
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552485
3X20
20
M3
0.5
8
2
オープン
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552510
3X25
25
M3
0.5
8
2
オープン
¥
4,376
¥
4,814
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552528
3X30
30
M3
0.5
8
2
オープン
¥
3,834
¥
4,217
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552546
4X5
5
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
15,274
¥
16,801
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552571
4X6
6
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
13,267
¥
14,594
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552589
4X8
8
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
12,125
¥
13,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552607
4X10
10
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
9,827
¥
10,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552625
4X12
12
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
9,269
¥
10,196
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552650
4X15
15
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
7,747
¥
8,522
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552668
4X16
16
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
6,494
¥
7,143
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552686
4X18
18
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
6,852
¥
7,537
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552711
4X20
20
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
6,167
¥
6,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552729
4X25
25
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
4,976
¥
5,474
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552747
4X30
30
M4
0.8
10
2.6
オープン
¥
4,523
¥
4,975
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552765
5X6
6
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
8,485
¥
9,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552790
5X8
8
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552808
5X10
10
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
7,578
¥
8,336
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552826
5X12
12
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
6,812
¥
7,493
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552851
5X15
15
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
6,196
¥
6,816
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552869
5X16
16
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
6,258
¥
6,884
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552887
5X18
18
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
5,518
¥
6,070
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552905
5X20
20
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552930
5X25
25
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
4,409
¥
4,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552948
5X30
30
M5
0.8
12
3.3
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552966
6X6
6
M6
1
13
3.9
オープン
¥
6,114
¥
6,725
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552991
6X8
8
M6
1
13
3.9
オープン
¥
5,747
¥
6,322
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553009
6X10
10
M6
1
13
3.9
オープン
¥
5,812
¥
6,393
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553027
6X12
12
M6
1
13
3.9
オープン
¥
6,005
¥
6,606
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553045
6X15
15
M6
1
13
3.9
オープン
¥
5,145
¥
5,660
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553070
6X16
16
M6
1
13
3.9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553088
6X18
18
M6
1
13
3.9
オープン
¥
4,352
¥
4,787
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553106
6X20
20
M6
1
13
3.9
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553131
6X25
25
M6
1
13
3.9
オープン
¥
3,923
¥
4,315
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553149
6X30
30
M6
1
13
3.9
オープン
¥
3,160
¥
3,476
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください