大阪魂
クロメ-ト (+)ナベP=2N
内容量
1個
全42種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
呼び
M3
M4
M5
M6
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13553158
3X4
4
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
15,247
¥
16,772
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553185
3X5
5
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
12,323
¥
13,555
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553219
3X6
6
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
12,298
¥
13,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553246
3X8
8
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
9,858
¥
10,844
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553280
3X10
10
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
8,932
¥
9,825
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553307
3X12
12
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
8,036
¥
8,840
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553341
3X15
15
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
6,185
¥
6,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553368
3X16
16
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
6,274
¥
6,901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553395
3X18
18
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
5,269
¥
5,796
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553429
3X20
20
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
5,367
¥
5,904
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553456
3X25
25
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
4,507
¥
4,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553490
3X30
30
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
3,529
¥
3,882
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553517
4X5
5
M4
0.8
7
10
オープン
¥
12,892
¥
14,181
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553551
4X6
6
M4
0.8
7
10
オープン
¥
11,014
¥
12,115
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553578
4X8
8
M4
0.8
7
10
オープン
¥
9,776
¥
10,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553605
4X10
10
M4
0.8
7
10
オープン
¥
9,269
¥
10,196
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553639
4X12
12
M4
0.8
7
10
オープン
¥
7,489
¥
8,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553666
4X15
15
M4
0.8
7
10
オープン
¥
6,460
¥
7,106
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553700
4X16
16
M4
0.8
7
10
オープン
¥
6,507
¥
7,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553727
4X18
18
M4
0.8
7
10
オープン
¥
5,927
¥
6,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553761
4X20
20
M4
0.8
7
10
オープン
¥
5,427
¥
5,970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553788
4X25
25
M4
0.8
7
10
オープン
¥
4,280
¥
4,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553815
4X30
30
M4
0.8
7
10
オープン
¥
3,689
¥
4,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553849
5X6
6
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
8,649
¥
9,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553876
5X8
8
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
6,609
¥
7,270
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553910
5X10
10
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
6,674
¥
7,341
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553937
5X12
12
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
6,767
¥
7,444
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553971
5X15
15
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
5,189
¥
5,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13553998
5X16
16
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
5,249
¥
5,774
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13554025
5X18
18
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
4,438
¥
4,882
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13554059
5X20
20
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
4,476
¥
4,924
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13554086
5X25
25
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
3,763
¥
4,139
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13554120
5X30
30
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
3,238
¥
3,562
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13554147
6X8
8
M6
1
11.5
13
オープン
¥
5,152
¥
5,667
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13554181
6X10
10
M6
1
11.5
13
オープン
¥
5,096
¥
5,606
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13554208
6X12
12
M6
1
11.5
13
オープン
¥
4,472
¥
4,919
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13554235
6X15
15
M6
1
11.5
13
オープン
¥
4,154
¥
4,569
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13554269
6X16
16
M6
1
11.5
13
オープン
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13554296
6X18
18
M6
1
11.5
13
オープン
¥
3,696
¥
4,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13554330
6X20
20
M6
1
11.5
13
オープン
¥
3,254
¥
3,579
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13554357
6X25
25
M6
1
11.5
13
オープン
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13554391
6X30
30
M6
1
11.5
13
オープン
¥
2,774
¥
3,051
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください