大阪魂
BCピタック(+)ナベP=3
内容量
1個
全22種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
16
18
20
十字穴番号
2
3
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13555310
3X6
6
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
16,380
¥
18,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555319
3X8
8
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
15,905
¥
17,496
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555328
3X10
10
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
13,909
¥
15,300
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555337
3X12
12
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
14,560
¥
16,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555346
3X16
16
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
14,338
¥
15,772
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555355
3X18
18
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
11,285
¥
12,414
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555371
4X8
8
2
3.6
7
2.6
オープン
¥
13,260
¥
14,586
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555380
4X10
10
2
3.6
7
2.6
オープン
¥
10,967
¥
12,064
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555389
4X12
12
2
3.6
7
2.6
オープン
¥
9,465
¥
10,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555398
4X15
15
2
3.6
7
2.6
オープン
¥
10,640
¥
11,704
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555407
4X16
16
2
3.6
7
2.6
オープン
¥
11,025
¥
12,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555416
4X20
20
2
3.6
7
2.6
オープン
¥
10,074
¥
11,081
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555425
5X8
8
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555441
5X10
10
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
10,356
¥
11,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555450
5X12
12
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
10,905
¥
11,996
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555459
5X15
15
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
10,467
¥
11,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555468
5X16
16
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
10,367
¥
11,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555477
5X20
20
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
9,003
¥
9,903
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555486
6X10
10
3
5.2
11.5
3.9
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555495
6X12
12
3
5.2
11.5
3.9
オープン
¥
12,336
¥
13,570
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555520
6X15
15
3
5.2
11.5
3.9
オープン
¥
10,440
¥
11,484
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555529
6X16
16
3
5.2
11.5
3.9
オープン
¥
10,672
¥
11,739
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください