大阪魂
BCピタック(+)ナベP=4
内容量
1個
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
18
20
十字穴番号
2
3
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13555538
3X6
6
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
21,840
¥
24,024
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555547
3X8
8
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
18,556
¥
20,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555556
3X10
10
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
16,689
¥
18,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555565
3X14
14
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
15,985
¥
17,584
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555581
3X16
16
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
14,338
¥
15,772
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555590
3X18
18
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
15,047
¥
16,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555599
3X20
20
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
11,845
¥
13,030
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555608
4X6
6
2
3.3
7
2.6
オープン
¥
22,234
¥
24,457
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555617
4X8
8
2
3.3
7
2.6
オープン
¥
17,678
¥
19,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555626
4X10
10
2
3.3
7
2.6
オープン
¥
13,707
¥
15,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555635
4X12
12
2
3.3
7
2.6
オープン
¥
14,198
¥
15,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555651
4X14
14
2
3.3
7
2.6
オープン
¥
12,320
¥
13,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555660
4X16
16
2
3.3
7
2.6
オープン
¥
13,229
¥
14,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555669
5X8
8
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
14,374
¥
15,811
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555678
5X10
10
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
11,836
¥
13,020
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555687
5X12
12
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
12,463
¥
13,709
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555696
5X14
14
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
11,612
¥
12,773
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555721
5X15
15
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
12,087
¥
13,296
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555730
5X16
16
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
10,367
¥
11,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555739
6X12
12
3
5
11.5
3.9
オープン
¥
13,092
¥
14,401
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください