大阪魂
クロメ-ト ピタック(+)アプP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13555766
4X10
10
2
3.6
7
7
オープン
¥
14,216
¥
15,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13555775
5X16
16
2
4.3
8
8.5
オープン
¥
9,087
¥
9,996
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13555791
6X16
16
3
5.2
10
11.5
オープン
¥
10,052
¥
11,057
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください