曜日別特売

3カ-B ペラウス(+)ナベP=2

3カ-B ペラウス(+)ナベP=2 - 大阪魂3カ-B ペラウス(+)ナベP=2 - 大阪魂3カ-B ペラウス(+)ナベP=2 - 大阪魂
十字穴番号2内容量1個
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135558094X662保証締付け板厚:172.6
オープン
8,183
9,001(税込)
9日以内出荷
返品不可
135558184X882保証締付け板厚:172.6
オープン
7,438
8,182(税込)
9日以内出荷
返品不可
135558274X10102保証締付け板厚:172.6
オープン
7,309
8,040(税込)
9日以内出荷
返品不可
135558364X12122保証締付け板厚:172.6
オープン
5,960
6,556(税込)
9日以内出荷
返品不可
135558454X16162保証締付け板厚:172.6
オープン
6,283
6,911(税込)
9日以内出荷
返品不可
135558614X20202保証締付け板厚:172.6
オープン
5,720
6,292(税込)
9日以内出荷
返品不可
135558705X882.4保証締付け板厚:1.18.53.3
オープン
6,580
7,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
135558795X10102.4保証締付け板厚:1.18.53.3
オープン
6,840
7,524(税込)
9日以内出荷
返品不可
135558885X12122.4保証締付け板厚:1.18.53.3
オープン
7,147
7,862(税込)
9日以内出荷
返品不可
135558975X14142.4保証締付け板厚:1.18.53.3
オープン
6,725
7,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
135559065X16162.4保証締付け板厚:1.18.53.3
オープン
6,094
6,703(税込)
9日以内出荷
返品不可
135559155X20202.4保証締付け板厚:1.18.53.3
オープン
5,607
6,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする