大阪魂
クロメ-ト (+)アプセットPU=3
長さ(mm)
12
表面処理
クロメート
頭部形状
アプセット
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13556150
6X12
オープン
¥
6,503
¥
7,153
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください