大阪魂
ノンクロ-B(+)アプセットPU=3
長さ(mm)
12
表面処理
ノンクローム ブラック
頭部形状
アプセット
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13556211
6X12
オープン
¥
9,863
¥
10,849
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください