大阪魂
クロメ-ト (+)ナベP=2(ウスイタ
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13556265
4X6
6
0.7
2.15
最小1.15
7
オープン
¥
5,478
¥
6,026
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13556290
4X14
14
0.7
2.15
最小1.15
7
オープン
¥
4,469
¥
4,916
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13556360
5X18
18
0.8
2.75
最小1.45
8.5
オープン
¥
3,632
¥
3,995
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください