曜日別特売

BC(+)ナベP=3(ウスイタ

BC(+)ナベP=3(ウスイタ - 大阪魂BC(+)ナベP=3(ウスイタ - 大阪魂BC(+)ナベP=3(ウスイタ - 大阪魂
内容量1個
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
十字穴番号
13種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135563873X4422.1最小0.95.5
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
135564053X5522.1最小0.95.5
オープン
6,876
7,564(税込)
9日以内出荷
返品不可
135564483X252522.1最小0.95.5
オープン
5,856
6,442(税込)
9日以内出荷
返品不可
135565094X141423.1最小1.37
オープン
5,243
5,767(税込)
9日以内出荷
返品不可
135565364X252523.1最小1.37
オープン
4,938
5,432(税込)
9日以内出荷
返品不可
135565704X303023.1最小1.37
オープン
4,309
4,740(税込)
9日以内出荷
返品不可
135565974X353523.1最小1.37
オープン
3,800
4,180(税込)
9日以内出荷
返品不可
135566315X202023.7最小1.68.5
オープン
4,923
5,415(税込)
9日以内出荷
返品不可
135566405X303023.7最小1.68.5
オープン
6,872
7,559(税込)
9日以内出荷
返品不可
135566586X101034.4最小1.911.5
オープン
6,532
7,185(税込)
9日以内出荷
返品不可
135566766X141434.4最小1.911.5
オープン
5,147
5,662(税込)
9日以内出荷
返品不可
135567106X151534.4最小1.911.5
オープン
5,372
5,909(税込)
9日以内出荷
返品不可
135567286X161634.4最小1.911.5
オープン
5,543
6,097(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする