曜日別特売

ノンクロ-B(+)ナベP=3(ウスイタ

ノンクロ-B(+)ナベP=3(ウスイタ - 大阪魂ノンクロ-B(+)ナベP=3(ウスイタ - 大阪魂ノンクロ-B(+)ナベP=3(ウスイタ - 大阪魂
内容量1個
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
十字穴番号
11種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135563963X4422.1最小0.95.5
オープン
16,836
18,520(税込)
9日以内出荷
返品不可
135564573X252522.1最小0.95.5
オープン
8,116
8,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
135565274X141423.1最小1.37
オープン
7,094
7,803(税込)
9日以内出荷
返品不可
135565614X252523.1最小1.37
オープン
6,778
7,456(税込)
9日以内出荷
返品不可
135565884X303023.1最小1.37
オープン
5,907
6,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
135566064X353523.1最小1.37
オープン
5,165
5,682(税込)
9日以内出荷
返品不可
135566495X303023.7最小1.68.5
オープン
9,454
10,399(税込)
9日以内出荷
返品不可
135566676X101034.4最小1.911.5
オープン
8,976
9,874(税込)
9日以内出荷
返品不可
135567016X141434.4最小1.911.5
オープン
7,060
7,766(税込)
9日以内出荷
返品不可
135567196X151534.4最小1.911.5
オープン
7,369
8,106(税込)
9日以内出荷
返品不可
135567376X161634.4最小1.911.5
オープン
7,609
8,370(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする