曜日別特売

アカ(3カ(+)ナベP=3(ウスイタ

アカ(3カ(+)ナベP=3(ウスイタ - 大阪魂アカ(3カ(+)ナベP=3(ウスイタ - 大阪魂アカ(3カ(+)ナベP=3(ウスイタ - 大阪魂
十字穴番号2内容量1個
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135564213X662.1最小0.95.52
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
135564303X882.1最小0.95.52
オープン
11,605
12,766(税込)
9日以内出荷
返品不可
135564393X10102.1最小0.95.52
オープン
12,567
13,824(税込)
9日以内出荷
返品不可
135564664X883.1最小1.372.6
オープン
18,305
20,136(税込)
9日以内出荷
返品不可
135564754X10103.1最小1.372.6
オープン
17,558
19,314(税込)
9日以内出荷
返品不可
135564914X12123.1最小1.372.6
オープン
18,952
20,847(税込)
9日以内出荷
返品不可
135565004X14143.1最小1.372.6
オープン
17,458
19,204(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする