大阪魂
ノンクロ-W(+)ナベP=3(ウスイタ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13556518
4X14
14
2
3.1
最小1.3
7
オープン
¥
4,989
¥
5,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13556545
4X25
25
2
3.1
最小1.3
7
オープン
¥
4,738
¥
5,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13556579
4X30
30
2
3.1
最小1.3
7
オープン
¥
4,143
¥
4,557
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13556685
6X14
14
3
4.4
最小1.9
11.5
オープン
¥
4,887
¥
5,376
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください