曜日別特売

クロメ-ト (+)ナベP=4(ウスイタ

クロメ-ト (+)ナベP=4(ウスイタ - 大阪魂クロメ-ト (+)ナベP=4(ウスイタ - 大阪魂クロメ-ト (+)ナベP=4(ウスイタ - 大阪魂
内容量1個
全17種類を絞り込む
長さ(mm)
十字穴番号
17種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135567463X5522.1最小0.95.5
オープン
7,300
8,030(税込)
翌々日出荷
返品不可
135567803X181822.1最小0.95.5
オープン
5,340
5,874(税込)
9日以内出荷
返品不可
135568413X202022.1最小0.95.5
オープン
5,209
5,730(税込)
9日以内出荷
返品不可
135568953X222222.1最小0.95.5
オープン
4,994
5,493(税込)
9日以内出荷
返品不可
135569563X252522.1最小0.95.5
オープン
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
135570173X303022.1最小0.95.5
オープン
4,676
5,144(税込)
9日以内出荷
返品不可
135570965X161623.7最小1.68.5
オープン
4,467
4,914(税込)
9日以内出荷
返品不可
135571056X9934.2最小1.911.5
オープン
7,460
8,206(税込)
9日以内出荷
返品不可
135571666X101034.2最小1.911.5
オープン
5,258
5,784(税込)
9日以内出荷
返品不可
135572276X121234.2最小1.911.5
オープン
5,356
5,892(税込)
9日以内出荷
返品不可
135572886X141434.2最小1.911.5
オープン
4,856
5,342(税込)
9日以内出荷
返品不可
135573496X151534.2最小1.911.5
オープン
5,058
5,564(税込)
9日以内出荷
返品不可
135574106X161634.2最小1.911.5
オープン
5,105
5,616(税込)
9日以内出荷
返品不可
135574716X181834.2最小1.911.5
オープン
4,587
5,046(税込)
9日以内出荷
返品不可
135575256X202034.2最小1.911.5
オープン
4,543
4,997(税込)
9日以内出荷
返品不可
135575866X222234.2最小1.911.5
オープン
6,747
7,422(税込)
9日以内出荷
返品不可
135576476X252534.2最小1.911.5
オープン
6,038
6,642(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする