曜日別特売

ニッケル(+)ナベP=4(ウスイタ

ニッケル(+)ナベP=4(ウスイタ - 大阪魂ニッケル(+)ナベP=4(ウスイタ - 大阪魂ニッケル(+)ナベP=4(ウスイタ - 大阪魂
内容量1個
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
十字穴番号
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135567983X181822.1最小0.95.5
オープン
7,609
8,370(税込)
9日以内出荷
返品不可
135568593X202022.1最小0.95.5
オープン
7,472
8,219(税込)
9日以内出荷
返品不可
135569203X222222.1最小0.95.5
オープン
7,123
7,835(税込)
9日以内出荷
返品不可
135569813X252522.1最小0.95.5
オープン
7,292
8,021(税込)
9日以内出荷
返品不可
135570353X303022.1最小0.95.5
オープン
6,685
7,354(税込)
9日以内出荷
返品不可
135571306X9934.2最小1.911.5
オープン
9,074
9,981(税込)
9日以内出荷
返品不可
135571916X101034.2最小1.911.5
オープン
7,558
8,314(税込)
9日以内出荷
返品不可
135572456X121234.2最小1.911.5
オープン
7,794
8,573(税込)
9日以内出荷
返品不可
135573066X141434.2最小1.911.5
オープン
6,943
7,637(税込)
9日以内出荷
返品不可
135573676X151534.2最小1.911.5
オープン
7,243
7,967(税込)
9日以内出荷
返品不可
135574286X161634.2最小1.911.5
オープン
7,503
8,253(税込)
9日以内出荷
返品不可
135574896X181834.2最小1.911.5
オープン
6,605
7,266(税込)
9日以内出荷
返品不可
135575506X202034.2最小1.911.5
オープン
6,692
7,361(税込)
9日以内出荷
返品不可
135576116X222234.2最小1.911.5
オープン
9,683
10,651(税込)
9日以内出荷
返品不可
135576656X252534.2最小1.911.5
オープン
8,638
9,502(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする