大阪魂
ノンクロ-B(+)ナベP=4(ウスイタ
内容量
1個
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
9
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
十字穴番号
2
3
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13556825
3X18
18
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
8,192
¥
9,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13556886
3X20
20
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
7,987
¥
8,786
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13556947
3X22
22
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
7,607
¥
8,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557008
3X25
25
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
7,785
¥
8,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557069
3X30
30
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
7,147
¥
7,862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557157
6X9
9
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
9,358
¥
10,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557218
6X10
10
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
7,767
¥
8,544
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557279
6X12
12
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
8,014
¥
8,815
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557340
6X14
14
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
7,138
¥
7,852
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557401
6X15
15
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
7,440
¥
8,184
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557455
6X16
16
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
7,692
¥
8,461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557516
6X18
18
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
6,780
¥
7,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557577
6X20
20
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
6,856
¥
7,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557638
6X22
22
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
9,940
¥
10,934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557699
6X25
25
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
8,894
¥
9,783
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください