曜日別特売

BC(+)ナベI=3(ウスイタ

BC(+)ナベI=3(ウスイタ - 大阪魂BC(+)ナベI=3(ウスイタ - 大阪魂BC(+)ナベI=3(ウスイタ - 大阪魂
内容量1個
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
十字穴番号
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135577083X8822.1最小0.95.5
オープン
6,138
6,752(税込)
9日以内出荷
返品不可
135577265X121223.9最小1.68.5
オープン
5,154
5,669(税込)
9日以内出荷
返品不可
135577696X101035最小1.911.5
オープン
7,596
8,356(税込)
9日以内出荷
返品不可
135577966X121235最小1.911.5
オープン
6,800
7,480(税込)
9日以内出荷
返品不可
135578306X141435最小1.911.5
オープン
5,969
6,566(税込)
9日以内出荷
返品不可
135578576X161635最小1.911.5
オープン
6,363
6,999(税込)
9日以内出荷
返品不可
135578916X181835最小1.911.5
オープン
6,556
7,212(税込)
9日以内出荷
返品不可
135579186X202035最小1.911.5
オープン
5,503
6,053(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする