曜日別特売

ユニクロ(+)ナベI=3タ

ユニクロ(+)ナベI=3タ - 大阪魂ユニクロ(+)ナベI=3タ - 大阪魂ユニクロ(+)ナベI=3タ - 大阪魂
内容量1個
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
十字穴番号
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135577175X121223.9最小1.68.5
オープン
4,136
4,550(税込)
9日以内出荷
返品不可
135577606X101035最小1.911.5
オープン
5,905
6,496(税込)
9日以内出荷
返品不可
135577876X121235最小1.911.5
オープン
5,289
5,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
135578216X141435最小1.911.5
オープン
4,647
5,112(税込)
9日以内出荷
返品不可
135578486X161635最小1.911.5
オープン
4,958
5,454(税込)
9日以内出荷
返品不可
135578756X181835最小1.911.5
オープン
5,105
5,616(税込)
9日以内出荷
返品不可
135579096X202035最小1.911.5
オープン
4,289
4,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする