大阪魂
ユニクロ(+)ナベI=4(ウスイタ
十字穴番号
3
寸法a(mm)
5
締付板厚(mm)
最小2.7
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)11.5×1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13557936
6X12
12
オープン
¥
5,289
¥
5,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557997
6X16
16
オープン
¥
4,958
¥
5,454
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください