曜日別特売

BC+アプセットP=3(ウスイタ

BC+アプセットP=3(ウスイタ - 大阪魂BC+アプセットP=3(ウスイタ - 大阪魂BC+アプセットP=3(ウスイタ - 大阪魂
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135580584X6623.177
オープン
10,783
11,861(税込)
14日以内出荷
返品不可
135580854X8823.177
オープン
8,765
9,642(税込)
14日以内出荷
返品不可
135581194X101023.177
オープン
7,200
7,920(税込)
14日以内出荷
返品不可
135581465X8823.788.5
オープン
7,825
8,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
135581895X101023.788.5
オープン
6,656
7,322(税込)
9日以内出荷
返品不可
135582255X121223.788.5
オープン
6,876
7,564(税込)
9日以内出荷
返品不可
135582686X101034.41011.5
オープン
7,740
8,514(税込)
9日以内出荷
返品不可
135583116X121234.41011.5
オープン
6,774
7,451(税込)
9日以内出荷
返品不可
135583478X202035.81314.5
オープン
5,932
6,525(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする