大阪魂
3カステンコ+アプセットP=3(ウスイタ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13558067
4X6
6
2
3.1
7
7
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13558101
4X8
8
2
3.1
7
7
オープン
¥
13,096
¥
14,406
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13558128
4X10
10
2
3.1
7
7
オープン
¥
10,776
¥
11,854
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13558155
5X8
8
2
3.7
8
8.5
オープン
¥
11,818
¥
13,000
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13558198
5X10
10
2
3.7
8
8.5
オープン
¥
10,063
¥
11,069
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13558241
5X12
12
2
3.7
8
8.5
オープン
¥
10,427
¥
11,470
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13558277
6X10
10
3
4.4
10
11.5
オープン
¥
11,698
¥
12,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13558320
6X12
12
3
4.4
10
11.5
オープン
¥
10,236
¥
11,260
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13558356
8X20
20
3
5.8
13
14.5
オープン
¥
8,963
¥
9,859
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください