曜日別特売

グリ-ン+アプP=3(3カ-W

グリ-ン+アプP=3(3カ-W - 大阪魂グリ-ン+アプP=3(3カ-W - 大阪魂グリ-ン+アプP=3(3カ-W - 大阪魂
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135581715X8823.788.5
オープン
14,512
15,963(税込)
10日以内出荷
返品不可
135582075X101023.788.5
オープン
12,192
13,411(税込)
9日以内出荷
返品不可
135582505X121223.788.5
オープン
12,400
13,640(税込)
9日以内出荷
返品不可
135582866X101034.41011.5
オープン
12,065
13,272(税込)
9日以内出荷
返品不可
135583296X121234.41011.5
オープン
10,556
11,612(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする