曜日別特売

ポリシルBステン(+)ナベP=4

ポリシルBステン(+)ナベP=4 - 大阪魂ポリシルBステン(+)ナベP=4 - 大阪魂ポリシルBステン(+)ナベP=4 - 大阪魂
十字穴番号2寸法a(mm)3寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)6×0.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135638773X88
オープン
47,452
52,197(税込)
9日以内出荷
返品不可
135639203X1010
オープン
48,498
53,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
135639293X1212
オープン
25,518
28,070(税込)
翌々日出荷
返品不可
135639383X1616
オープン
25,518
28,070(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする