曜日別特売

アロックステン(+)ナベI=3

アロックステン(+)ナベI=3 - 大阪魂アロックステン(+)ナベI=3 - 大阪魂アロックステン(+)ナベI=3 - 大阪魂
十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)9×0.8内容量1個
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135639814X88
オープン
22,298
24,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
135639904X1010
オープン
23,634
25,997(税込)
9日以内出荷
返品不可
135639994X1212
オープン
12,332
13,565(税込)
9日以内出荷
返品不可
135640084X1414
オープン
13,307
14,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
135640174X1515
オープン
13,418
14,760(税込)
9日以内出荷
返品不可
135640264X1616
オープン
13,712
15,083(税込)
9日以内出荷
返品不可
135640354X1818
オープン
13,783
15,161(税込)
9日以内出荷
返品不可
135640514X2020
オープン
13,996
15,396(税込)
9日以内出荷
返品不可
135640604X2222
オープン
16,647
18,312(税込)
9日以内出荷
返品不可
135640694X2525
オープン
15,905
17,496(税込)
9日以内出荷
返品不可
135640784X3030
オープン
6,829
7,512(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする