大阪魂
ブラックステン(+)アプセット P=1
十字穴番号
3
寸法a(mm)
3.7
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13564331
6X8
8
オープン
¥
7,614
¥
8,375
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564367
6X10
10
オープン
¥
6,745
¥
7,420
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564410
6X12
12
オープン
¥
6,674
¥
7,341
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564446
6X14
14
オープン
¥
6,676
¥
7,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564489
6X15
15
オープン
¥
6,676
¥
7,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564525
6X16
16
オープン
¥
6,800
¥
7,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564568
6X18
18
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564611
6X20
20
オープン
¥
7,796
¥
8,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564647
6X22
22
オープン
¥
8,752
¥
9,627
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564690
6X25
25
オープン
¥
8,752
¥
9,627
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564726
6X30
30
オープン
¥
4,787
¥
5,266
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564760
6X32
32
オープン
¥
5,172
¥
5,689
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564796
6X35
35
オープン
¥
5,556
¥
6,112
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564839
6X40
40
オープン
¥
5,960
¥
6,556
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564866
6X45
45
オープン
¥
6,245
¥
6,870
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください