大阪魂
ツヤケシクロステン(+)アプセットP=1
十字穴番号
3
寸法a(mm)
3.7
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0
内容量
1個
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
32
35
40
45
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13564340
6X8
8
オープン
¥
7,614
¥
8,375
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564376
6X10
10
オープン
¥
6,745
¥
7,420
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564419
6X12
12
オープン
¥
6,674
¥
7,341
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564455
6X14
14
オープン
¥
6,676
¥
7,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564498
6X15
15
オープン
¥
6,676
¥
7,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564541
6X16
16
オープン
¥
6,800
¥
7,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564577
6X18
18
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564620
6X20
20
オープン
¥
7,796
¥
8,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564656
6X22
22
オープン
¥
8,752
¥
9,627
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564699
6X25
25
オープン
¥
8,752
¥
9,627
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564735
6X30
30
オープン
¥
4,787
¥
5,266
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564769
6X32
32
オープン
¥
5,172
¥
5,689
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564805
6X35
35
オープン
¥
5,556
¥
6,112
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564848
6X40
40
オープン
¥
5,960
¥
6,556
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13564875
6X45
45
オープン
¥
6,245
¥
6,870
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください