大阪魂
GBステンペラウス+ナベP=3
十字穴番号
2
内容量
1個
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
16
20
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13568470
3X5
5
1.9
保証締付け板厚:0.7
5.5
2
オープン
¥
22,383
¥
24,621
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568497
3X6
6
1.9
保証締付け板厚:0.7
5.5
2
オープン
¥
18,296
¥
20,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568531
3X8
8
1.9
保証締付け板厚:0.7
5.5
2
オープン
¥
18,743
¥
20,617
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568558
3X10
10
1.9
保証締付け板厚:0.7
5.5
2
オープン
¥
9,960
¥
10,956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568585
3X12
12
1.9
保証締付け板厚:0.7
5.5
2
オープン
¥
11,585
¥
12,744
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568619
3X16
16
1.9
保証締付け板厚:0.7
5.5
2
オープン
¥
14,198
¥
15,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568646
3X20
20
1.9
保証締付け板厚:0.7
5.5
2
オープン
¥
7,907
¥
8,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568680
4X6
6
2.8
保証締付け板厚:1
7
2.6
オープン
¥
17,165
¥
18,882
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568707
4X8
8
2.8
保証締付け板厚:1
7
2.6
オープン
¥
15,552
¥
17,107
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568741
4X10
10
2.8
保証締付け板厚:1
7
2.6
オープン
¥
15,849
¥
17,434
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568768
4X12
12
2.8
保証締付け板厚:1
7
2.6
オープン
¥
8,612
¥
9,473
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568795
5X8
8
3.2
保証締付け板厚:1.1
8.5
3.3
オープン
¥
14,012
¥
15,413
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568829
5X10
10
3.2
保証締付け板厚:1.1
8.5
3.3
オープン
¥
14,038
¥
15,442
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568856
5X12
12
3.2
保証締付け板厚:1.1
8.5
3.3
オープン
¥
14,827
¥
16,310
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください