曜日別特売

BK ステンペラウス+ナベP=3

BK ステンペラウス+ナベP=3 - 大阪魂BK ステンペラウス+ナベP=3 - 大阪魂BK ステンペラウス+ナベP=3 - 大阪魂
十字穴番号2内容量1個
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135684793X551.9保証締付け板厚:0.75.52
オープン
22,383
24,621(税込)
9日以内出荷
返品不可
135685063X661.9保証締付け板厚:0.75.52
オープン
18,296
20,126(税込)
9日以内出荷
返品不可
135685403X881.9保証締付け板厚:0.75.52
オープン
18,743
20,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
135685673X10101.9保証締付け板厚:0.75.52
オープン
9,960
10,956(税込)
9日以内出荷
返品不可
135686013X12121.9保証締付け板厚:0.75.52
オープン
11,585
12,744(税込)
9日以内出荷
返品不可
135686283X16161.9保証締付け板厚:0.75.52
オープン
14,198
15,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
135686553X20201.9保証締付け板厚:0.75.52
オープン
7,907
8,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
135686894X662.8保証締付け板厚:172.6
オープン
17,165
18,882(税込)
9日以内出荷
返品不可
135687164X882.8保証締付け板厚:172.6
オープン
15,552
17,107(税込)
9日以内出荷
返品不可
135687504X10102.8保証締付け板厚:172.6
オープン
15,849
17,434(税込)
9日以内出荷
返品不可
135687774X12122.8保証締付け板厚:172.6
オープン
8,612
9,473(税込)
9日以内出荷
返品不可
135688115X883.2保証締付け板厚:1.18.53.3
オープン
14,012
15,413(税込)
9日以内出荷
返品不可
135688385X10103.2保証締付け板厚:1.18.53.3
オープン
14,038
15,442(税込)
9日以内出荷
返品不可
135688655X12123.2保証締付け板厚:1.18.53.3
オープン
14,827
16,310(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする